• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ Steckschlüssel Innensechskant 9/32″

Artikel-Nr.: 4012A-43 9/32
Netto: 10,08 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 1/2
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
Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4012A-43 9/32
EAN / GTIN 4991644087037
Herstellernummer 4012A-43 9/32

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 43 mm
Dimension D2: 21,1 mm
Länge: 11,5 mm
Antrieb: 1/2″
Innenvierkant
Abtrieb 9/32″
Aussensechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb