• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ Steckschlüssel Innensechskant 14 mm

Artikel-Nr.: 4010M-160 14mm
Netto: 13,64 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 1/2
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4010M-160 14mm
EAN / GTIN 4991644085071
Herstellernummer 4010M-160 14mm
L-Nummer L60050 1289

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 160 mm
Dimension D2: 24 mm
Antrieb: 1/2″
Innenvierkant
Abtrieb 14 mm
Aussensechskant
Oberfläche: verchromt + zinkphosphatiert
Material: Chrom Molybdän + Spezial Bitstahl

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb