• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flachzange Micro-Tech

Artikel-Nr.: 401.MT
Netto: 46,11 €
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
Produktart Greifzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 401.MT
EAN / GTIN 3148511750100
Herstellernummer 401.MT
L-Nummer L60130 3915

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für hohen Kraftaufwand

Merkmal:

  • B [mm]: 14
  • C [mm]: 48
  • E [mm]: 8
  • E1 [mm]: 1
  • L [mm]: 160
  • L1 [mm]: 5