• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ringmaulschlüssel OPEN BOX SW 26mm L.300mm

Artikel-Nr.: 40082626
Preis pro 1 Stück
Netto: 31,33 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 40082626
EAN / GTIN 4018754018918
Herstellernummer 40082626
L-Nummer L60010 6032
Hersteller STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ringseite gerade, Maulseite 15° abgewinkelt
  • metrisch
  • stabile, schlanke und leichte intelligente Konstruktion
  • hohe Biegefestigkeit durch das Doppel-T-Profil
  • verstärkte Verbindung zwischen Maul und Schaft
  • griffige, angenehme Haptik durch das STAHLWILLE Rundfinish
  • hoch belastbar und langlebig
  • im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
  • qualitativer Chrome-Alloy-Steel für lange Standzeit und Lebensdauer, korrosionsbeständig verchromt
  • DIN 3113 Form A/ISO 7738 Form A

Merkmal:

  • a1: 8,4 mm
  • a2: 14,5 mm
  • Legierung: Chrome-Alloy-Steel, verchromt
  • d: 37,8 mm
  • DIN: DIN 3113 Form A
  • Länge mm (L): 300 mm
  • Maulstellung: 15 °
  • t: 5 mm
  • Gewicht: 325 g
  • Schlüsselweite [mm]: 26 mm
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 26 mm
  • Schlüsselweite 2 [mm]: 26 mm
  • Breite mm (b): 57,5 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb