Beschreibung:
Stahldraht ist das gebräuchlichste Besatzmaterial. Bürsten mit dem Besatzmaterial Stahldraht eignen sich besonders gut zur Oberflächenbearbeitung und zum Entgraten. PFERD-Spezialdraht verfügt über eine hohe Zug- und Biegewechselfestigkeit. Dieser gewährleistet eine optimale Abnutzung des Drahtes sowie eine hohe Standzeit, auch bei extremen Bürstanwendungen. Stahldraht hält Temperaturen bis 300 °C stand. Aggressiv arbeitende Bürste. Für schwere Bürstarbeiten im Metallbau wie Entzundern, Entrosten, Entgraten, Putzen von Schweißnähten, Entfernen von Kleberresten und Schweißspritzern geeignet.
Merkmal:
- Anzahl, Zöpfe: 30 Stück
- Verpackungen: Industrieverpackung
- RPM, max.: 9000 RPM
- RPM, opt., von: 4500 RPM
- RPM, opt., bis: 8500 RPM
- Breite metrisch: 13 mm
- Aufnahmesystem: Bohrung
- Ø Bohrung: 22.2 mm
- Ø Besatzmaterial: 0.5 mm
- ø Außen metrisch: 178 mm
- Besatzmaterial: Stahldraht (ST)
- Länge, Besatz: 38 mm
Vorteil:
- Aggressiver Bürsteffekt durch hohe Steifigkeit der Drahtzöpfe.
- Lange Standzeit durch die Verwendung von PFERD-Spezialdraht.
Verwendung:
- Anwendungsempfehlungen: Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen. Für optimale Ergebnisse auf leistungsstarken Winkelschleifern einsetzen.
- Bearbeitungsaufgaben: Reinigen; Entgraten; Entrosten; Entzundern; Oxydschichten entfernen; Entlacken; Wurzelnahtbearbeitung; Schweißnahtbearbeitung; Kehlnahtbearbeitung
- Antriebsarten: Winkelschleifer; Biegwellenantrieb; Geradschleifer
Werkstoff:
- Bearbeitbare Werkstoffe:
- Gusseisen
- Stahlguss
- Stahl, Stahlguss
- Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC
- Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)