• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

POLICAP Schleifkappe PC Rundkegelform Keramikkorn Ø 21x40mm CO-COOL120 für Edelstahl

Artikel-Nr.: 4007220954232
Netto: 1,94 €
  • Mindestbestellmenge: 50 Stk.
  • Bestellschritt: 50 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schleifkappe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220954232
EAN / GTIN 4007220954232
Herstellernummer 42306217
L-Nummer L51050 2063

Beschreibung

Beschreibung:

POLICAP-Schleifkappen in Rundkegelform KEL (früher Form L). POLICAP-Werkzeuge sind nahtlos geformt und können mit der gesamten Werkzeugfläche eingesetzt werden. Aufgrund des besonderen Aufbaus des Keramikkorns sowie der schleifaktiven Bindungsbestandteile ideal für die Bearbeitung von Edelstählen (INOX) sowie für die häufig im Turbinenbau verwendeten hochwarmfesten Nickel- und Kobaltbasislegierungen, z. B. Inconel, Hastelloy, geeignet. Die schleifaktiven Zusätze verhindern das Zusetzen und bewirken einen kühleren Schliff bei deutlich höherer Abtragsleistung. Farbkennung Keramikkorn CO-COOL = rot

Merkmal:

  • RPM, opt.: 9500 RPM
  • Schleifmittel: Keramikkorn CO-COOL
  • ø Außen metrisch: 21 mm
  • Korngröße: 120
  • Höhe: 40 mm

Vorteil:

  • Sicherer Sitz der Schleifkappen und -hülsen auf dem Träger durch Ausdehnen des Trägers im Einsatz.
  • Hohe Formtreue und exzellenter Feinschliff durch spezielles Fertigungsverfahren.
  • Einfacher Werkzeugwechsel.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Für einen leichten Wechsel der Schleifkappen und -hülsen diese unter leichter Rechtsdrehung auf- und abziehen. Dabei den Werkzeugträger in den Werkzeugantrieb eingespannt lassen und fixieren. Für beste Leistung bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 10–20 m/s einsetzen.
  • Bearbeitungsaufgaben: Stufenweises Feinschleifen; Egalisieren; Flächenbearbeitung
  • Antriebsarten: Biegwellenantrieb; Geradschleifer

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Temperguss
    • Bronze
    • Kobaltbasislegierungen
    • Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy)
    • Edelstahl (INOX)
    • Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC

Hinweis:

  • Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit beträgt 25 m/s.
  • Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb