• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

COMBICLICK weiche Vliesronde CC Ø 115 mm A180 zum reinigen und satinieren mit Winkelschleifer

Artikel-Nr.: 4007220935934
Netto: 5,49 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schleifvlies

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220935934
EAN / GTIN 4007220935934
Herstellernummer 42001051
L-Nummer L51050 1816

Beschreibung

Ausführung:

  • fein

Beschreibung:

Das COMBICLICK-System besteht aus einem speziell entwickelten Stützteller und einer stabilen Halterung auf der Rückseite des Werkzeuges. Mit dem Stützteller können COMBICLICK-Werkzeuge auf handelsüblichen Winkelschleifern eingesetzt werden. Die besondere Geometrie der Kühlschlitze sorgt für einen hohen Luftdurchsatz, wodurch die thermische Belastung des Schleifmittels und des Werkstückes deutlich reduziert wird. Das Schnellspannsystem, die robuste Halterung, die sichere Arretierung des Werkzeuges und das integrierte Kühlsystem bewirken gegenüber herkömmlichen Werkzeugen eine bis zu 30 % geringere Werkstücktemperatur, 25 % höhere Zerspanungsleistung, 30 % höhere Standzeit und eine bessere Ausnutzung des Schleifmittels. Für Feinstschliff an mittleren und großen Flächen und Konturen sowie Reinigungsarbeiten auf Metallen und Lacken geeignet. Erzielen mattierte und seidenmatte Oberflächen. Sehr offene Struktur.

Merkmal:

  • RPM, max.: 10500 RPM
  • RPM, opt.: 3300 RPM
  • Ausführung: fein
  • Schleifmittel: Korund A
  • ø Außen metrisch: 115 mm
  • Korngröße: 180

Vorteil:

  • Besonders weiches und flexibles Schleifverhalten im Stirnschliff.
  • Innovatives Schnellspannsystem garantiert komfortable Handhabung und kühlen Schliff.
  • Extrem schneller und einfacher Werkzeugwechsel reduziert die Prozesskosten.
  • Mit COMBICLICK werden Kratzer durch hervorstehende Spannteile vermieden und eine sehr hohe Ausnutzung des zur Verfügung stehenden Schleifmittels erzielt.
  • Hohe Kantenfestigkeit, da extrem widerstandsfähig.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: COMBICLICK-Vliesronden mit dem COMBICLICK-Stützteller auf drehzahlregelbaren Winkelschleifern einsetzen. Für beste Leistung bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 15–20 m/s einsetzen. Hierbei wird ein idealer Kompromiss zwischen Abtragsleistung, Oberflächengüte, Temperaturbelastung des Werkstückes und Werkzeugverschleiß erreicht.
  • Bearbeitungsaufgaben: Reinigen; Entgraten; Stufenweises Feinschleifen; Aufrauen; Strukturieren (Mattieren, Strichmattieren und Satinieren); Flächenbearbeitung; Schweißnahtbearbeitung
  • Antriebsarten: Winkelschleifer; Akkuwinkelschleifer

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Aluminium
    • Messing
    • Bronze
    • Stahlguss
    • Kobaltbasislegierungen
    • Kupfer
    • Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK)
    • Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy)
    • Edelstahl (INOX)
    • Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC
    • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Thermoplaste
    • Titan
    • Titanlegierungen

Lieferumfang:

  • COMBICLICK-Stützteller bitte separat bestellen.

Hinweis:

  • Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden.

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb