• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zubehör Adapterpaar für Rundbürsten gezopft und Entgratbürsten mit Bohrung 50,8 auf 16-20

Artikel-Nr.: 4007220900376
Netto: 26,59 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 4007220900376
EAN / GTIN 4007220900376
Herstellernummer 43690035

Beschreibung

Beschreibung:

PFERD bietet verschiedene Adapter für Rundbürsten mit Bohrung. Für gezopfte Rundbürsten mit Durchmesser 200–250 mm sowie ungezopfte Rundbürsten der Ausführung Entgratbürsten geeignet.

Merkmal:

  • Form: keine Angabe
  • Passend für Bohrungs-ø [mm]: 50,8 mm
  • Passend für: RBG, Rundbürsten gezopft, ø 200–250 mm, RBU, Ausführung Entgratbürsten ø 200–250 mm
  • Ø Bohrung im Set enthalten: 16/18/20

Vorteil:

  • Ermöglichen Einsatz der Bürsten auf allen Werkzeugantrieben durch Anpassung des Bohrungsdurchmesser auf das benötigte Maß.
  • Sicherer Halt der Bürste durch hohe Passgenauigkeit.

Lieferumfang:

  • Ein Set beinhaltet 3 Adapterpaare.
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb