• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hartmetall Frässtift Spitzbogen SPG Ø 12x25mm Schaft-Ø 6mm Z3P universal mittel kreuzverzahnt HICOAT

Artikel-Nr.: 4007220835654
Netto: 61,78 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Frässtift

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220835654
EAN / GTIN 4007220835654
Herstellernummer 21122724
L-Nummer L51060 475

Beschreibung

Beschreibung:

Zahnung 3 PLUS mit HICOAT-Beschichtung HC-FEP zeichnet sich durch eine hohe Härte und Verschleißfestigkeit aus. Sie erlaubt eine effektive Spanabfuhr durch verbesserte Gleiteigenschaften und ist sehr temperaturbeständig. Sie ermöglicht eine längere Standzeit der Werkzeuge sowie den Einsatz im höheren Schnittgeschwindigkeitsbereich im Vergleich zu unbeschichteten Frässtiften. Spitzbogenförmiger Frässtift nach DIN 8032 mit Verzahnung nach DIN 8033, Spitze abgeflacht.

Merkmal:

  • RPM von, gehärtete vergütete Stähle über 1.200 N/mm²: 7000 RPM
  • RPM von, Stähle bis 1.200 N/mm²: 12000 RPM
  • RPM bis, gehärtete vergütete Stähle über 1.200 N/mm²: 12000 RPM
  • RPM bis, Stähle bis 1.200 N/mm²: 20000 RPM
  • Zahnung: 3 PLUS HC-FEP
  • ø Außen metrisch: 12 mm
  • Ø Schaft metrisch: 6 mm
  • Länge, verzahnt: 25 mm
  • Länge, Gesamt: 65 mm

Vorteil:

  • Dank exaktem Rundlauf ist schlagfreies Arbeiten ohne Rattermarken möglich. Somit wird der Verschleiß von Werkzeug und Werkzeugantrieb deutlich reduziert.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Wenn der kleinste Bereich des Frässtiftdurchmessers zum Einsatz kommt, kann die empfohlene Drehzahl entsprechend erhöht werden. Für den wirtschaftlichen Einsatz von Frässtiften wird im oberen Drehzahl-/Schnittgeschwindigkeitsbereich gearbeitet. Setzen Sie Frässtifte mit einem Schaftdurchmesser von 6 mm auf Antrieben mit einer Leistung ab 300 Watt ein.
  • Bearbeitungsaufgaben: Erzeugen von Durchbrüchen; Entgraten; Egalisieren; Fräsen; Ausfräsen; Flächenbearbeitung; Schweißnahtbearbeitung
  • Antriebsarten: Biegwellenantrieb; Werkzeugmaschine; Roboter; Stationäre Maschinen; Geradschleifer

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Einsatzstähle
    • Stahlguss
    • Aluminiumlegierungen hart
    • Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Stahl
    • Stahl, Stahlguss
    • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Stähle über 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Stähle bis 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Werkzeugstähle

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb