Beschreibung:
Werkzeuge der Spezial-Linie SGP sind speziell für besondere Aufgabenstellungen entwickelt und bieten dem Anwender entscheidende Vorteile gegenüber herkömmlichen Produkten. Weiter umfasst die Spezial-Linie SGP Werkzeuge, die aufgrund ihrer besonders hohen Leistung im Einsatz ultimative Wirtschaftlichkeit bieten. Anwender, die auf beste Leistung setzen, entscheiden sich für die innovative Fächerscheibe POLIFAN-STRONG. Sie übertrifft konventionelle Fächerscheiben spürbar und definiert höchste Wirtschaftlichkeit neu. Dank ihrer einzigartigen Bauform erzielt sie eine unübertroffen hohe Zerspanungsleistung. Zudem verfügt sie über eine verblüffend längere Standzeit als konventionelle Fächerscheiben. Die POLIFAN STRONG von PFERD ist in vielen Ländern der Welt patentiert. Spezielle POLIFAN-Fächerscheibe, die die STRONG-Bauform mit ihren langen, kompakt angeordneten Lamellen mit einem innovativen Schleifmittel kombiniert. Durch das Keramikkorn CO mit schleifaktiver, kühlender Spezialbeschichtung (FREEZE) entstehen – selbst bei thermisch ungünstigen Verhältnissen – keine Anlauffarben, sodass keine Nacharbeiten erforderlich sind. Die POLIFAN STRONG von PFERD ist in vielen Ländern der Welt patentiert.
Merkmal:
- RPM, max.: 13300 RPM
- Form: PFC STRONG / B / T29
- Ø Bohrung: 22.23 mm
- Schleifmittel: Keramikkorn CO-FREEZE
- ø Außen metrisch: 115 mm
- Korngröße: 50
Vorteil:
- Das selbstschärfende Keramikkorn im Zusammenspiel mit der schleifaktiven FREEZE-Spezialbeschichtung erreicht einen ultra-kühlen Schliff und minimiert den Wärmeeintrag auf schlecht wärmeleitenden Werkstoffen wie Edelstahl (INOX).
- Der übliche Funkenflug wird auf ein Minimum reduziert. Eine Schädigung von Edelstahlwerkstücken durch umherfliegende glühende Funken ist damit nahezu ausgeschlossen.
Verwendung:
- Anwendungsempfehlungen: Schon bei der ersten Benutzung der POLIFAN-STRONG INOX zeigen die Lamellen nach wenigen Sekunden ein außergewöhnliches Verschleißbild. Die hochwirksamen Füllstoffe bilden einen glänzenden Kühlfilm auf der Lamelle (kein „Verglasen“). Dieser ist Grundlage für den ultra-kühlen Schliff. Optimal geeignet zur Erzielung feiner Oberflächen.
- Bearbeitungsaufgaben: Stufenweises Feinschleifen; Flächenschliff; Schweißnahtbearbeitung
- Antriebsarten: Winkelschleifer
Werkstoff:
- Bearbeitbare Werkstoffe:
- Kobaltbasislegierungen
- Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy)
- Superlegierungen auf Nickel oder Titanbasis
- Edelstahl (INOX)