• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Diamant-Trennscheibe DS 115x1,6x22,23 mm PSF für schnelles Trennen von Stein und Beton

Artikel-Nr.: 4007220833117
Netto: 7,58 €
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
Artikelnummer 4007220833117
EAN / GTIN 4007220833117
Herstellernummer 68300044
L-Nummer L51070 476

Beschreibung

Ausführung:

  • keine Angabe

Beschreibung:

Diamant-Trennscheiben von PFERD werden unter Einhaltung höchster Qualitäts- und Sicherheitsstandards gefertigt. Sie garantieren optimale Trennergebnisse und ermöglichen eine wirtschaftliche Bearbeitung unterschiedlicher Werkstoffe, z. B. Beton, Waschbeton, Klinker, Hartgestein, Granit oder andere abrasive Baumaterialien. Das Produktprogramm bietet für jede Bearbeitungsaufgabe das optimale Werkzeug. Universelles Werkzeug mit segmentiertem Rand für aggressives, schnelles Trennen mit hoher Trennleistung und guter Standzeit.

Merkmal:

  • RPM, max.: 13300 RPM
  • Form: 1A1R / DS
  • Ausführung: keine Angabe
  • Breite metrisch: 1.6 mm
  • Ø Bohrung: 22.23 mm
  • Schleifmittel: Diamant
  • ø Außen metrisch: 115 mm
  • Höhe, Belag: 7 mm

Vorteil:

  • Hochwertige Diamantqualitäten.
  • Exzellente Schnittigkeit und kurze Trennzeiten.
  • Hohe Standzeit.
  • Hohen Schneidkomfort.
  • Hohe Wirtschaftlichkeit.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Wenn möglich ist der Nassschliff grundsätzlich dem Trockenschliff vorzuziehen. Dies verringert den Werkzeugverschleiß, die Gefahr thermischer Schäden und die Staubbelastung. Trennen Sie mit wenig Druck, um eine Überhitzung des Werkzeugs zu vermeiden. Für Winkelschleifer aller Leistungsklassen geeignet.
  • Bearbeitungsaufgaben: Trennen; Erzeugen von Durchbrüchen
  • Antriebsarten: Winkelschleifer

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Ziegel
    • Stahlbeton
    • weiche Steine
    • Beton

Lieferumfang:

  • Kundenspezifische Werkzeuglösungen sind auf Anfrage erhältlich.

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.