• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hartmetall Frässtift Zylinder ZYA Ø 06x25 mm Schaft-Ø 6 mm FVKS BS für Kunststoffe (GFK/CFK)

Artikel-Nr.: 4007220808900
Netto: 32,51 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Frässtift

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220808900
EAN / GTIN 4007220808900
Herstellernummer 21458697
L-Nummer L51140 311

Beschreibung

Ausführung:

  • BS

Beschreibung:

Hartmetallfrässtifte mit der Zahnung FVKS eignen sich zum Besäumen und Umrissfräsen des breiten Spektrums der faserverstärkten Kunststoffe GFK und CFK. Sie sind auch auf harten glas- und kohlefaserverstärkten Duroplasten universell einsetzbar. Die Zahnung FVKS ist aufgrund der hohen Rundlaufgenauigkeit für Werkzeugmaschinen und für den Handeinsatz geeignet. Sie zeichnet sich durch ein ruhiges Fräsverhalten aus und erzeugt eine glatte Schnittkante. Die Zahnung FVKS ist auch für den Einsatz auf Maschinen und Robotern mit hohen Vorschüben geeignet. Zylindrischer Frässtift mit Bohrerschneide. Frässtifte mit Bohrerschneide (BS) ermöglichen kombinierte Bohr- und Fräsarbeiten.

Merkmal:

  • RPM von, thermoplastische Kunststoffe, faserverstärkte Kunststoffe (GFK/CFK) Faseranteil größer 40 %: 24000 RPM
  • RPM bis, thermopl. Kunststoffe, faserv. (GFK/CFK) Faseranteil größer 40%: 48000 RPM
  • Ausführung: BS
  • Zahnung: FVKS
  • ø Außen metrisch: 6 mm
  • Ø Schaft metrisch: 6 mm
  • Länge, verzahnt: 25 mm
  • Länge, Gesamt: 65 mm

Vorteil:

  • Besonders gut für GFK und CFK auch mit > 40 % Faseranteil geeignet.
  • Erzeugt glatte Schnittkanten und zeichnet sich durch ein ruhiges Fräsverhalten aus.
  • Dank exaktem Rundlauf ist schlagfreies Arbeiten ohne Rattermarken möglich. Somit wird der Verschleiß von Werkzeug und Werkzeugantrieb deutlich reduziert.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Wählen Sie den Durchmesser des Frässtiftes grundsätzlich größer als die zu bearbeitende Materialstärke, um Schlagen und Rattern mit der Gefahr des Werkzeugbruches und der Werkstückschädigung zu vermeiden. Erhöhen Sie die Drehzahl, wenn das Werkzeug zum Rattern neigt. Reduzieren Sie ggf. die Drehzahl und den Anpressdruck, wenn es zu Aufschmelzungen kommt. Setzen Sie die Werkzeuge möglichst auf leistungsstarken Antrieben mit elastisch gelagerter Spindel ein, um Vibrationen zu vermeiden. Beachten Sie die Drehzahlempfehlungen. Frässtifte mit Bohrerschneide (BS) sind besonders gut für den Maschinen- und Robotereinsatz geeignet.
  • Bearbeitungsaufgaben: Erzeugen von Durchbrüchen; Entgraten; Bohren; Egalisieren; Fräsen; Ausfräsen; Flächenbearbeitung; Besäumen
  • Antriebsarten: Biegwellenantrieb; Werkzeugmaschine; Roboter; Stationäre Maschinen; Geradschleifer

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK)
    • Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK) Faseranteil ≤ 40 %
    • Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK) Faseranteil > 40 %
    • Kunststoffe
    • Thermoplaste

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb