• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rundbürste schmal ungezopft RBU Ø125x12x14 mm Bohrung Stahl-Draht-Ø0,30

Artikel-Nr.: 4007220806791
Netto: 19,87 €
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Rundbürste

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4007220806791
    EAN / GTIN 4007220806791
    Herstellernummer 43503001
    L-Nummer L51510 526

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Stahldraht ist das gebräuchlichste Besatzmaterial. Bürsten mit dem Besatzmaterial Stahldraht eignen sich besonders gut zur Oberflächenbearbeitung und zum Entgraten. PFERD-Spezialdraht verfügt über eine hohe Zug- und Biegewechselfestigkeit. Dieser gewährleistet eine optimale Abnutzung des Drahtes sowie eine hohe Standzeit, auch bei extremen Bürstanwendungen. Stahldraht hält Temperaturen bis 300 °C stand. Hervorragend für mittelschwere Bürstarbeiten auf großflächigen Werkstücken im handgeführten und maschinellen Einsatz geeignet.

    Merkmal:

    • RPM, max.: 8000 RPM
    • RPM, opt., von: 4000 RPM
    • RPM, opt., bis: 6000 RPM
    • Breite metrisch: 12 mm
    • Aufnahmesystem: Bohrung
    • Ø Bohrung: 14 mm
    • Ø Besatzmaterial: 0.3 mm
    • ø Außen metrisch: 125 mm
    • Besatzmaterial: Stahldraht (ST)
    • Korngröße: keine Angabe
    • Länge, Besatz: 32 mm

    Vorteil:

    • Einsatz auf allen handelsüblichen stationären Antriebsmaschinen und Schleifböcken durch variable Bohrungsdurchmesser möglich.
    • Lückenloses Paketieren zu breiten Walzen durch die besondere Bauweise möglich. Hierdurch wird ein einheitliches Oberflächenfinish ermöglicht.
    • Optimale Anpassung an die Kontur der Werkstücke durch hohe Flexibilität.
    • Lange Standzeit durch die Verwendung von PFERD-Spezialdraht.
    • Erzeugt feine Oberflächen.

    Verwendung:

    • Anwendungsempfehlungen: Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen.
    • Bearbeitungsaufgaben: Reinigen; Entgraten; Entrosten; Oxydschichten entfernen; Entlacken; Aufrauen
    • Antriebsarten: Schleifbock; Biegwellenantrieb; Geradschleifer

    Werkstoff:

    • Bearbeitbare Werkstoffe:
      • Gusseisen
      • Stahlguss
      • Duroplaste
      • Elastomere
      • Stahl, Stahlguss
      • Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC
      • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Thermoplaste
      • Holz

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb