• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

COMBITWIST Topfbürste gezopft TBG Ø 80mm M14 Edelstahl-Draht-Ø 0,35 mm Winkelschleifer

Artikel-Nr.: 4007220806753
Netto: 44,87 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Topfbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220806753
EAN / GTIN 4007220806753
Herstellernummer 43306063

Beschreibung

Beschreibung:

Sehr aggressiv arbeitende Bürste. Hervorragend für schwere Bürstarbeiten wie Entgraten, Reinigen, Entrosten und Entzundern sowie zum Entfernen von Schweißspritzern geeignet. Um die besonderen Ansprüche bei der Bearbeitung von Edelstahl (INOX) zu erfüllen, verwendet PFERD bei allen INOX-Bürsten die Drahtqualität 1.4310 (V2A). Praxiserfahrungen aus dem industriellen Umfeld bestätigen, dass sie eine sehr gute Korrosionsbeständigkeit bei optimaler Standzeit aufweist. Alle PFERD-Bürsten mit INOX-Besatz sind blau gekennzeichnet und für den Einsatz auf allen Edelstählen (INOX), wie z. B. V4A, geeignet. Die Drahtqualität 1.4310 neigt bei Kaltverfestigung zu ferromagnetischem Verhalten, das heißt, sie wird von Magneten angezogen.;Ursache hierfür ist eine Gefügeveränderung, die durch Verformung, z. B. während des Drahtziehens, hervorgerufen wird. Dies hat keinen Einfluss auf die Qualität und Korrosionsbeständigkeit des INOX-Besatzes. Er behält seine korrosionsbeständigen Eigenschaften. Edelstahldraht (INOX) hält Temperaturen bis 450 °C stand.

Merkmal:

  • Anzahl, Zöpfe: 20 Stück
  • Verpackungen: POS-Verpackung
  • RPM, max.: 10000 RPM
  • RPM, opt., von: 4000 RPM
  • RPM, opt., bis: 10000 RPM
  • Aufnahmesystem: Gewinde
  • Ø Besatzmaterial: 0.35 mm
  • ø Außen metrisch: 80 mm
  • Ø Gewinde: M14x2
  • Besatzmaterial: Edelstahldraht (INOX)
  • Länge, Besatz: 20 mm

Vorteil:

  • Die Bürste ist entfettet und hinterlässt keine Ölrückstände auf dem Werkstück.
  • Höchste Wirtschaftlichkeit durch höchste Standzeit sowie Materialabtrag.
  • Hoher Arbeitskomfort durch ruhigen Lauf ohne Rückschlagen der Bürste.
  • Zur Bearbeitung von Ecken und Kanten geeignet, da sich die Zöpfe weniger aufdrehen.
  • Aggressiver Bürsteffekt durch hohe Steifigkeit der Drahtzöpfe.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen. Für optimale Ergebnisse auf leistungsstarken Winkelschleifern einsetzen.
  • Bearbeitungsaufgaben: Reinigen; Entgraten; Entrosten; Entzundern; Anlauffarben entfernen; Oxydschichten entfernen; Entlacken; Wurzelnahtbearbeitung; Schweißnahtbearbeitung; Kehlnahtbearbeitung
  • Antriebsarten: Winkelschleifer

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Aluminium
    • Bronze
    • Kobaltbasislegierungen
    • NE-Metall hart
    • Hochwarmfeste Werkstoffe
    • Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy)
    • Superlegierungen auf Nickel oder Titanbasis
    • Weitere NE-Metalle
    • weiche Titanlegierungen (Zugfestigkeit 500 N/mm²)
    • Edelstahl (INOX)
    • Titan
    • Titanlegierungen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb