• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeughalter für Diamant-Trennscheiben mit Bohrungs-Ø10mm, Schaft-Ø8 mm

Artikel-Nr.: 4007220806401
Netto: 21,78 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 4007220806401
EAN / GTIN 4007220806401
Herstellernummer 33513900
L-Nummer L51220 21

Beschreibung

Beschreibung:

Zubehör zum Aufspannen von Diamant-Trennscheiben bis inkl. Durchmesser 75 mm.

Merkmal:

  • RPM, max.: 30000 RPM
  • Spannbereich bis: 3 mm
  • Passend für Bohrungs-ø [mm]: 10
  • Ø Schaft metrisch: 8 mm

Hinweis:

  • Die angegebene maximale Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nicht überschritten werden.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb