• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Diamant-Trennscheibe D1A1R 400x3,8x30,0mm D427 (grob) segmentiert für GFK/CFK

Artikel-Nr.: 4007220806111
Netto: 948,17 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Trennscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220806111
EAN / GTIN 4007220806111
Herstellernummer 68440137

Beschreibung

Beschreibung:

Galvanisch gebundene Diamant-Trennscheiben werden sowohl im Nass- als auch im Trockenschliff eingesetzt. Galvanisch belegte Diamant-Trennscheiben werden zum Trennen von harten Werkstoffen wie Hartmetall oder Keramik und faserverstärkten Kunststoffen (GFK/CFK) eingesetzt. Sie sind aufgrund der großen Spanräume besonders schnittfreudig.

Merkmal:

  • Schutzsegment je Seite: keine
  • Form: S2
  • Breite metrisch: 3.8 mm
  • Stammblattdicke: 2.8 mm
  • Ø Bohrung: 30 mm
  • ø Außen metrisch: 400 mm
  • Korngröße: D 427

Vorteil:

  • Durch die Segmentierung wird eine besonders gute Spanabfuhr erreicht.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Die grobe Körnung D 427 eignet sich zum Trennen von vorgesinterter Keramik, Besäumen und Ablängen von faserverstärkten Kunststoffen (GFK/CFK).
  • Bearbeitungsaufgaben: Trennen; Erzeugen von Durchbrüchen
  • Antriebsarten: Roboter; Stationäre Maschinen

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK)
    • Technische Keramik

Lieferumfang:

  • Kundenspezifische Werkzeuglösungen sind auf Anfrage erhältlich.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb