• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Diamant-Trennscheibe DS 400x3,2x25,4 mm SG für schnelles Trennen von Stein und Beton

Artikel-Nr.: 4007220801178
Netto: 251,91 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Trennscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220801178
EAN / GTIN 4007220801178
Herstellernummer 68000049
L-Nummer L51160 26

Beschreibung

Beschreibung:

Diamant-Trennscheiben von PFERD werden unter Einhaltung höchster Qualitäts- und Sicherheitsstandards gefertigt. Sie garantieren optimale Trennergebnisse und ermöglichen eine wirtschaftliche Bearbeitung unterschiedlicher Werkstoffe, z. B. Beton, Waschbeton, Klinker, Hartgestein, Granit oder andere abrasive Baumaterialien. Das Produktprogramm bietet für jede Bearbeitungsaufgabe das optimale Werkzeug. Leistungsstarkes Werkzeug mit segmentiertem Rand für aggressives, schnelles Trennen harter Werkstoffe mit hoher Trennleistung und sehr guter Standzeit. Zur Verwendung auf Winkelschleifern liegt ein Reduzierring auf 22,3 mm bei.

Merkmal:

  • RPM, max.: 4800 RPM
  • Form: 1A1R / DS
  • Breite metrisch: 3.2 mm
  • Ø Bohrung: 25.4 mm
  • Schleifmittel: Diamant
  • ø Außen metrisch: 400 mm
  • Höhe, Belag: 10 mm

Vorteil:

  • Hochwertige Diamantqualitäten.
  • Exzellente Schnittigkeit und kurze Trennzeiten.
  • Hohe Standzeit.
  • Hohen Schneidkomfort.
  • Hohe Wirtschaftlichkeit.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Wenn möglich ist der Nassschliff grundsätzlich dem Trockenschliff vorzuziehen. Dies verringert den Werkzeugverschleiß, die Gefahr thermischer Schäden und die Staubbelastung. Trennen Sie mit wenig Druck, um eine Überhitzung des Werkzeugs zu vermeiden. Bei Diamant-Trennscheiben Ausführung DS in Durchmessern 300 bis 400 mm beträgt die Arbeitshöchstgeschwindigkeit 100 m/s.
  • Bearbeitungsaufgaben: Trennen; Erzeugen von Durchbrüchen
  • Antriebsarten: Fugentrenner; Benzintrenner; Stationäre Maschinen; Tischsäge

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Ziegel
    • Stahlbeton
    • weiche Steine
    • Beton

Lieferumfang:

  • Kundenspezifische Werkzeuglösungen sind auf Anfrage erhältlich.
  • Zur Verwendung auf Winkelschleifern liegt allen Diamant-Trennscheiben mit Bohrungsdurchmesser 25,4 mm ein Reduzierring auf 22,23 mm bei.

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb