• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Diamant-Trennscheibe DS 300x2,8x25,4 mm SG für schnelles Trennen von Stein und Beton

Artikel-Nr.: 4007220801147
Netto: 153,43 €
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
Produktart Trennscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220801147
EAN / GTIN 4007220801147
Herstellernummer 68000046

Beschreibung

Beschreibung:

Diamant-Trennscheiben von PFERD werden unter Einhaltung höchster Qualitäts- und Sicherheitsstandards gefertigt. Sie garantieren optimale Trennergebnisse und ermöglichen eine wirtschaftliche Bearbeitung unterschiedlicher Werkstoffe, z. B. Beton, Waschbeton, Klinker, Hartgestein, Granit oder andere abrasive Baumaterialien. Das Produktprogramm bietet für jede Bearbeitungsaufgabe das optimale Werkzeug. Leistungsstarkes Werkzeug mit segmentiertem Rand für aggressives, schnelles Trennen harter Werkstoffe mit hoher Trennleistung und sehr guter Standzeit. Zur Verwendung auf Winkelschleifern liegt ein Reduzierring auf 22,3 mm bei.

Merkmal:

  • RPM, max.: 6400 RPM
  • Form: 1A1R / DS
  • Breite metrisch: 2.8 mm
  • Ø Bohrung: 25.4 mm
  • Schleifmittel: Diamant
  • ø Außen metrisch: 300 mm
  • Höhe, Belag: 10 mm

Vorteil:

  • Hochwertige Diamantqualitäten.
  • Exzellente Schnittigkeit und kurze Trennzeiten.
  • Hohe Standzeit.
  • Hohen Schneidkomfort.
  • Hohe Wirtschaftlichkeit.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Wenn möglich ist der Nassschliff grundsätzlich dem Trockenschliff vorzuziehen. Dies verringert den Werkzeugverschleiß, die Gefahr thermischer Schäden und die Staubbelastung. Trennen Sie mit wenig Druck, um eine Überhitzung des Werkzeugs zu vermeiden. Bei Diamant-Trennscheiben Ausführung DS in Durchmessern 300 bis 400 mm beträgt die Arbeitshöchstgeschwindigkeit 100 m/s.
  • Bearbeitungsaufgaben: Trennen; Erzeugen von Durchbrüchen
  • Antriebsarten: Fugentrenner; Benzintrenner; Stationäre Maschinen; Tischsäge

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Ziegel
    • Stahlbeton
    • weiche Steine
    • Beton

Lieferumfang:

  • Kundenspezifische Werkzeuglösungen sind auf Anfrage erhältlich.
  • Zur Verwendung auf Winkelschleifern liegt allen Diamant-Trennscheiben mit Bohrungsdurchmesser 25,4 mm ein Reduzierring auf 22,23 mm bei.

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.