• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Diamant-Trennscheibe DG FL 115x1,4x22,23 mm SG z. Trennen v. Fliesen, hohe Schnittqualität

Artikel-Nr.: 4007220801055
Netto: 36,76 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Trennscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220801055
EAN / GTIN 4007220801055
Herstellernummer 68000031
L-Nummer L51070 451

Beschreibung

Beschreibung:

Diamant-Trennscheiben von PFERD werden unter Einhaltung höchster Qualitäts- und Sicherheitsstandards gefertigt. Sie garantieren optimale Trennergebnisse und ermöglichen eine wirtschaftliche Bearbeitung unterschiedlicher Werkstoffe, z. B. Beton, Waschbeton, Klinker, Hartgestein, Granit oder andere abrasive Baumaterialien. Das Produktprogramm bietet für jede Bearbeitungsaufgabe das optimale Werkzeug. Leistungsstarkes Werkzeug mit geschlossenem Rand zum Trennen ohne Randausbrüche an Werkstücken mit hochwertigen Oberflächen. Die Ausführung mit geschlossenem Rand eignet sich für sehr feine Schnitte, z. B. Fliesen und Kacheln.

Merkmal:

  • RPM, max.: 13300 RPM
  • Form: 1A1R / DG FL
  • Breite metrisch: 1.4 mm
  • Ø Bohrung: 22.23 mm
  • Schleifmittel: Diamant
  • ø Außen metrisch: 115 mm
  • Höhe, Belag: 8 mm

Vorteil:

  • Hochwertige Diamantqualitäten.
  • Exzellente Schnittigkeit und kurze Trennzeiten.
  • Hohe Standzeit.
  • Hohen Schneidkomfort.
  • Hohe Wirtschaftlichkeit.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Wenn möglich ist der Nassschliff grundsätzlich dem Trockenschliff vorzuziehen. Dies verringert den Werkzeugverschleiß, die Gefahr thermischer Schäden und die Staubbelastung. Trennen Sie mit wenig Druck, um eine Überhitzung des Werkzeugs zu vermeiden. Für Winkelschleifer aller Leistungsklassen geeignet.
  • Bearbeitungsaufgaben: Trennen; Erzeugen von Durchbrüchen
  • Antriebsarten: Winkelschleifer

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Fliesen

Lieferumfang:

  • Kundenspezifische Werkzeuglösungen sind auf Anfrage erhältlich.

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb