• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Walzenbürste WBU Ø100x100x19,1 mm Bohrung Edelstahl-Draht-Ø0,20 Satiniermaschine

Artikel-Nr.: 4007220773079
Netto: 186,87 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Satinierbürste

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4007220773079
    EAN / GTIN 4007220773079
    Herstellernummer 43509003
    L-Nummer L51510 18

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Hervorragend für die Oberflächenstrukturierung großflächiger Werkstücke geeignet. Um die besonderen Ansprüche bei der Bearbeitung von Edelstahl (INOX) zu erfüllen, verwendet PFERD bei allen INOX-Bürsten die Drahtqualität 1.4310 (V2A). Praxiserfahrungen aus dem industriellen Umfeld bestätigen, dass sie eine sehr gute Korrosionsbeständigkeit bei optimaler Standzeit aufweist. Alle PFERD-Bürsten mit INOX-Besatz sind blau gekennzeichnet und für den Einsatz auf allen Edelstählen (INOX), wie z. B. V4A, geeignet. Die Drahtqualität 1.4310 neigt bei Kaltverfestigung zu ferromagnetischem Verhalten, das heißt, sie wird von Magneten angezogen.;Ursache hierfür ist eine Gefügeveränderung, die durch Verformung, z. B. während des Drahtziehens, hervorgerufen wird. Dies hat keinen Einfluss auf die Qualität und Korrosionsbeständigkeit des INOX-Besatzes. Er behält seine korrosionsbeständigen Eigenschaften. Edelstahldraht (INOX) hält Temperaturen bis 450 °C stand.

    Merkmal:

    • RPM, max.: 6000 RPM
    • RPM, opt., von: 2400 RPM
    • RPM, opt., bis: 3900 RPM
    • Breite metrisch: 100 mm
    • Aufnahmesystem: Bohrung
    • Ø Bohrung: 19.1 mm
    • Ø Besatzmaterial: 0.2 mm
    • ø Außen metrisch: 100 mm
    • Besatzmaterial: Edelstahldraht (INOX)
    • Länge, Besatz: 26 mm

    Vorteil:

    • Einsatz auf allen handelsüblichen Satiniermaschinen durch die Bohrung mit vier Keilnuten möglich.
    • Sehr gute Korrosionsbeständigkeit.
    • Erzeugt feine Oberflächen.

    Verwendung:

    • Anwendungsempfehlungen: Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen.
    • Bearbeitungsaufgaben: Reinigen; Entgraten; Entrosten; Anlauffarben entfernen; Oxydschichten entfernen; Entlacken; Aufrauen; Strukturieren (Mattieren, Strichmattieren und Satinieren)
    • Antriebsarten: Walzenantriebe

    Werkstoff:

    • Bearbeitbare Werkstoffe:
      • Aluminium
      • Bronze
      • Kobaltbasislegierungen
      • NE-Metall hart
      • Hochwarmfeste Werkstoffe
      • Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy)
      • Superlegierungen auf Nickel oder Titanbasis
      • Weitere NE-Metalle
      • weiche Titanlegierungen (Zugfestigkeit 500 N/mm²)
      • Edelstahl (INOX)
      • Titan
      • Titanlegierungen

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb