• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PIPELINE Bürste gezopft RBG Ø 115x6x22,2 mm Stahl-Draht-Ø 0,50mm Winkelschleifer

Artikel-Nr.: 4007220750926
Netto: 24,44 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Rundbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220750926
EAN / GTIN 4007220750926
Herstellernummer 43302101
L-Nummer L51510 919

Beschreibung

Beschreibung:

Aggressive und stabile Bürste, die hoher mechanischer Belastung standhält. Bei schweren Bürstarbeiten im Rohrleitungs-, Pipeline- und Behälterbau optimal einsetzbar. Stahldraht ist das gebräuchlichste Besatzmaterial. Bürsten mit dem Besatzmaterial Stahldraht eignen sich besonders gut zur Oberflächenbearbeitung und zum Entgraten. PFERD-Spezialdraht verfügt über eine hohe Zug- und Biegewechselfestigkeit. Dieser gewährleistet eine optimale Abnutzung des Drahtes sowie eine hohe Standzeit, auch bei extremen Bürstanwendungen. Stahldraht hält Temperaturen bis 300 °C stand.

Merkmal:

  • Anzahl, Zöpfe: 36 Stück
  • RPM, max.: 12500 RPM
  • RPM, opt., von: 6300 RPM
  • RPM, opt., bis: 12500 RPM
  • Breite metrisch: 6 mm
  • Aufnahmesystem: Bohrung
  • Aufnahme X-LOCK: ohne
  • Ø Bohrung: 22.2 mm
  • Anordnung Besatzmaterial: gezopft Pipeline
  • Ø Besatzmaterial: 0.5 mm
  • ø Außen metrisch: 115 mm
  • Ø Gewinde: 0
  • Besatzmaterial: Stahldraht (ST)
  • Länge, Besatz: 21 mm

Vorteil:

  • Aggressiver Bürsteffekt durch hohe Steifigkeit der Drahtzöpfe.
  • Optimales Erreichen von schwer zugänglichen Stellen wie Wurzelschweißnähten durch extrem schmale Ausführung.
  • Lange Standzeit durch die Verwendung von PFERD-Spezialdraht.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen. Für optimale Ergebnisse auf leistungsstraken Winkelschleifern einsetzen.
  • Bearbeitungsaufgaben: Reinigen; Entgraten; Entrosten; Entzundern; Oxydschichten entfernen; Entlacken; Wurzelnahtbearbeitung; Schweißnahtbearbeitung; Kehlnahtbearbeitung
  • Antriebsarten: Winkelschleifer; Biegwellenantrieb; Geradschleifer

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Gusseisen
    • Stahlguss
    • Stahl, Stahlguss
    • Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC
    • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb