• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

COMBIDISC Diamant Schleifblatt CD Ø 38 mm D126/P 120 für Titan, Glas, GFK und Stein

Artikel-Nr.: 4007220750346
Netto: 15,78 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220750346
EAN / GTIN 4007220750346
Herstellernummer 42740005
L-Nummer L51050 2003

Beschreibung

Beschreibung:

Hervorragend für die Bearbeitung von Verschleißschutzbeschichtungen und Aufpanzerungen aus Wolframcarbid, Chromcarbid, Titancarbid usw. geeignet. Besonders zu empfehlen für die Bearbeitung von im Triebwerkbau eingesetzten Werkstoffen sowie für die Bearbeitung extrem harter Werkstoffe. Korngröße nach ISO 6344: P 120. Das Aufspannsystem CD verfügt auf der Werkzeugseite über eine Schraubverbindung mit Innengewinde (Metall/Kunststoff). Auch passend zu den im Markt eingesetzten Systemen: PSG, Power Lock Typ II „turn on“, SocAtt, Turn-On.

Merkmal:

  • Aufspannsystem: System CD
  • RPM, opt., von: 5000 RPM
  • RPM, opt., bis: 10000 RPM
  • Schleifmittel: Diamant
  • ø Außen metrisch: 38 mm
  • Korngröße: 126

Vorteil:

  • Hohe Wirtschaftlichkeit durch schnellen Werkzeugwechsel.
  • Hoher Komfort durch einfache Handhabung und vibrationsarmes Arbeiten.
  • Keine Störungen im Einsatz durch Kleben, Verrutschen oder Lösen.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: COMBIDISC-Schleifblätter mit Schleifblatthalter auf Biegwellenantrieben mit Winkelhandstück, kleinen Druckluft- oder Elektrowinkelschleifern einsetzen. Für den Werkstoff geeignetes Schleiföl verwenden, um die Standzeit und Schleifleistung der Werkzeuge deutlich zu erhöhen. Für beste Leistung bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 10–20 m/s einsetzen. Mit harten oder mittelharten COMBIDISC-Schleifblatthaltern einsetzen.
  • Bearbeitungsaufgaben: Entgraten; Stufenweises Feinschleifen; Egalisieren; Aufrauen; Schärfen; Flächenbearbeitung; Schweißnahtbearbeitung; Kantenbearbeitung
  • Antriebsarten: Winkelschleifer; Akkuwinkelschleifer; Biegwellenantrieb; Geradschleifer

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Kobaltbasislegierungen
    • Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK)
    • Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy)
    • Stein
    • Thermoplaste
    • Titan
    • Titanlegierungen

Lieferumfang:

  • Schleifblatthalter bitte separat bestellen.
  • Die Korngröße ist in μm angegeben.

Hinweis:

  • Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit beträgt 50 m/s.
  • Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden.

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb