• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Innenbürste IBU Ø 69x100mm Gewinde 1/2″ BSW Stahl-Draht-Ø 0,35″

Artikel-Nr.: 4007220749586
Netto: 14,37 €
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Innenbürste

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4007220749586
    EAN / GTIN 4007220749586
    Herstellernummer 43679181

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Speziell zum Entgraten und Reinigen von Rohren, Gewinden, Muffen und Zylindern geeignet. Stahldraht ist das gebräuchlichste Besatzmaterial. Bürsten mit dem Besatzmaterial Stahldraht eignen sich besonders gut zur Oberflächenbearbeitung und zum Entgraten. PFERD-Spezialdraht verfügt über eine hohe Zug- und Biegewechselfestigkeit. Dieser gewährleistet eine optimale Abnutzung des Drahtes sowie eine hohe Standzeit, auch bei extremen Bürstanwendungen. Stahldraht hält Temperaturen bis 300 °C stand.

    Merkmal:

    • RPM, max.: 1000 RPM
    • Breite metrisch: 100 mm
    • Aufnahmesystem: Gewinde
    • Ø Besatzmaterial: 0.35 mm
    • ø Außen metrisch: 69 mm
    • Ø Gewinde: 1/2 BSW
    • Besatzmaterial: Stahldraht (ST)
    • Länge, Gesamt: 170 mm

    Vorteil:

    • Erzeugt feine Oberflächen.
    • Lange Standzeit durch die Verwendung von PFERD-Spezialdraht.

    Verwendung:

    • Anwendungsempfehlungen: Im Rechtslauf einsetzen. Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen.
    • Bearbeitungsaufgaben: Reinigen; Entgraten; Entrosten; Oxydschichten entfernen; Entlacken; Aufrauen
    • Antriebsarten: Handeinsatz

    Werkstoff:

    • Bearbeitbare Werkstoffe:
      • Gusseisen
      • Stahlguss
      • Stahl, Stahlguss
      • Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC
      • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Holz

    Lieferumfang:

    • BSW = British Standard Whitworth

    Hinweis:

    • Für den sicheren Einsatz die Bürste vor Arbeitsbeginn in das Werkstück einführen.

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb