• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Innenbürste IBU Ø 38x100mm Gewinde 1/2″ BSW Messing-Draht-Ø 0,35

Artikel-Nr.: 4007220749487
Netto: 10,85 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
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
Produktart Innenbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220749487
EAN / GTIN 4007220749487
Herstellernummer 43679122
L-Nummer L51510 8

Beschreibung

Beschreibung:

Speziell zum Entgraten und Reinigen von Rohren, Gewinden, Muffen und Zylindern geeignet. Bürsten mit Besatzmaterial Messingdraht eignen sich für besondere Anwendungsbereiche wie dem Oberflächenfinish an Werkstücken aus Kupfer und Messing. Messingdraht ist im Vergleich zu Stahldraht weicher und flexibler. PFERD verwendet bei allen Bürsten mit Messingdraht die Drahtqualität CuZn37. Messingdraht hält Temperaturen bis 180 °C stand.

Merkmal:

  • RPM, max.: 1000 RPM
  • Breite metrisch: 100 mm
  • Aufnahmesystem: Gewinde
  • Ø Besatzmaterial: 0.3 mm
  • ø Außen metrisch: 38 mm
  • Ø Gewinde: 1/2 BSW
  • Besatzmaterial: Messingdraht (MES)
  • Länge, Gesamt: 170 mm

Vorteil:

  • Arbeitet funkenfrei.
  • Erzeugt feine Oberflächen.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen. Im Rechtslauf einsetzen.
  • Bearbeitungsaufgaben: Reinigen; Entgraten; Oxydschichten entfernen
  • Antriebsarten: Handeinsatz

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Messing
    • Kupfer
    • Weitere NE-Metalle
    • Zink

Lieferumfang:

  • BSW = British Standard Whitworth

Hinweis:

  • Für den sicheren Einsatz die Bürste vor Arbeitsbeginn in das Werkstück einführen.

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.