• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

COMBICLICK Korund Fiberscheibe Ø 125 mm A24 für universelle Anwendungen

Artikel-Nr.: 4007220721988
Netto: 2,86 €
  • Mindestbestellmenge: 25 Stk.
  • Bestellschritt: 25 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Fiberscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220721988
EAN / GTIN 4007220721988
Herstellernummer 64190102
L-Nummer L51050 225

Beschreibung

Beschreibung:

Das COMBICLICK-System besteht aus einem speziell entwickelten Stützteller und einer stabilen Halterung auf der Rückseite des Werkzeuges. Mit dem Stützteller können COMBICLICK-Werkzeuge auf handelsüblichen Winkelschleifern eingesetzt werden. Die besondere Geometrie der Kühlschlitze sorgt für einen hohen Luftdurchsatz, wodurch die thermische Belastung des Schleifmittels und des Werkstückes deutlich reduziert wird. Das Schnellspannsystem, die robuste Halterung, die sichere Arretierung des Werkzeuges und das integrierte Kühlsystem bewirken gegenüber herkömmlichen Werkzeugen eine bis zu 30 % geringere Werkstücktemperatur, 25 % höhere Zerspanungsleistung, 30 % höhere Standzeit und eine bessere Ausnutzung des Schleifmittels. Fiberschleifer von PFERD werden nach ISO 16057 in der Form A1 Ausführung F unter der Bezeichnung „Vulkanfiberschleifer“ hergestellt. Für universelle Schleifaufgaben von Grob- bis Feinschliff in Industrie und Handwerk.

Merkmal:

  • RPM, max.: 12200 RPM
  • Schleifmittel: Korund A
  • ø Außen metrisch: 125 mm
  • Korngröße: 24

Vorteil:

  • Innovatives Schnellspannsystem garantiert komfortable Handhabung und kühlen Schliff.
  • Hohe Wirtschaftlichkeit durch hohe Standzeit und sehr hohe Abtragsleistung.
  • Gleichmäßiges Schliffbild durch hochwertige Schleifmittel.
  • Extrem schneller und einfacher Werkzeugwechsel reduziert die Prozesskosten.
  • Mit COMBICLICK werden Kratzer durch hervorstehende Spannteile vermieden und eine sehr hohe Ausnutzung des zur Verfügung stehenden Schleifmittels erzielt.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: COMBICLICK-Fiberschleifer mit dem COMBICLICK-Stützteller auf handelsüblichen Winkelschleifern einsetzen. Für den Werkstoff geeignetes Schleiföl verwenden, um die Standzeit und Schleifleistung der Werkzeuge deutlich zu erhöhen. Besonders weiches und flexibles Schleifverhalten im Stirnschliff.
  • Bearbeitungsaufgaben: Entgraten; Stufenweises Feinschleifen; Egalisieren; Flächenbearbeitung; Schweißnahtbearbeitung; Kantenbearbeitung
  • Antriebsarten: Winkelschleifer; Akkuwinkelschleifer

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Aluminium
    • Temperguss
    • Messing
    • Stahlguss
    • Kupfer
    • Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC
    • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Lieferumfang:

  • COMBICLICK-Stützteller bitte separat bestellen.

Hinweis:

  • Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit beträgt 80 m/s.
  • Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden.

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb