• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Trennscheibe EHT 115x1,0x22,23 mm gerade Uni.-Linie PSF ALU+STONE für Alu/NE-Met./Stein/PVC

Artikel-Nr.: 4007220669310
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 1,78 €
  • Mindestbestellmenge: 25 Stk.
  • Bestellschritt: 25 Stk.
Preis für 25 Stück: 52,96 €
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Produktart Trennscheibe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4007220669310
Kopieren
EAN / GTIN 4007220669310
Kopieren
Herstellernummer 61818010
Kopieren
L-Nummer L51080 184
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Beschreibung

Beschreibung:

Das Einstiegsprogramm der Universal-Linie PSF beinhaltet solide Werkzeuge für die Bearbeitung der gängigsten Werkstoffe. Werkzeuge der Universal-Linie PSF erzielen gute Arbeitsergebnisse bei hoher Wirtschaftlichkeit. Trennscheibe für NE-Metalle und mineralische Werkstoffe mit hoher Trennleistung und guter Standzeit. Werker in aller Welt vertrauen Blau und wählen die dünnen Trennscheiben von PFERD. Das PFERD-Programm bietet dünne Trennscheiben in vielen verschiedenen Ausführungen und somit für jede Anwendung die passende Werkzeuglösung – ergonomisch optimiert, effizient und auf höchstem Sicherheitsniveau. Die dünnen Trennscheiben von PFERD zeichnen sich durch ihre besondere Bindungsrezeptur aus. Die intensive Forschungs- und Entwicklungsarbeit und die gezielte Umsetzung in den hochmodernen Fertigungsstätten garantieren die hohen Qualitäts- und Sicherheitsstandards von PFERD.

Merkmal:

  • RPM, max.: 13300 RPM
  • Form: EHT / 41 / T1
  • Breite metrisch: 1 mm
  • Ø Bohrung: 22.23 mm
  • Schleifmittel: Siliciumcarbid SiC/C
  • ø Außen metrisch: 115 mm

Vorteil:

  • Ideal für Akku-Winkelschleifer geeignet.
  • Dünne und gratarme Trennschnitte.
  • Komfortabel und sicher.
  • Schnelle Trennschnitte.
  • Schneller Arbeitsfortschritt durch gute Trennleistung.

Verwendung:

  • Bearbeitungsaufgaben: Trennen von Profilen; Trennen von Blechen; Trennen von Vollmaterial; Erzeugen von Durchbrüchen
  • Antriebsarten: Winkelschleifer; Akkuwinkelschleifer

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Aluminium
    • Gusseisen
    • Duroplaste
    • Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK)
    • Weitere NE-Metalle
    • Stein
    • Fliesen
    • Titan
    • Titanlegierungen
    • Beton