Ausführung:
Beschreibung:
Für grobe Reinigungsarbeiten, z. B. Entfernen von Lack, Zunder, Anlauffarben, Rost und Klebstoffresten, im Umfangsschliff geeignet. POLICLEAN ist ein grobstrukturiertes, abrasives Reinigungsvlies, das aus einer speziellen Kombination von synthetischen Fasern und Schleifkorn entwickelt wurde.
Merkmal:
- RPM, max.: 10000 RPM
- RPM, opt., von: 4000 RPM
- RPM, opt., bis: 5100 RPM
- Ausführung: PCLZY
- Breite metrisch: 13 mm
- Ø Bohrung: 6 mm
- Schleifmittel: Siliciumcarbid SiC/C
- ø Außen metrisch: 75 mm
- Ø Schaft metrisch: 6 mm
- Länge, Schaft: 40 mm
Vorteil:
- Die Standardausführung (schwarz) erzeugt feinere Oberflächen und ist flexibler.
- Optimale Konturenanpassung und kein Zusetzen des Werkzeuges durch hohe Flexibilität und offene Struktur.
Verwendung:
- Anwendungsempfehlungen: Für beste Leistung bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 15–20 m/s einsetzen. Hierbei wird ein idealer Kompromiss zwischen Abtragsleistung, Oberflächengüte, Temperaturbelastung des Werkstückes und Werkzeugverschleiß erreicht.
- Bearbeitungsaufgaben: Reinigen; Aufrauen; Flächenbearbeitung
- Antriebsarten: Biegwellenantrieb; Geradschleifer
Werkstoff:
- Bearbeitbare Werkstoffe:
- Aluminium
- Temperguss
- Messing
- Bronze
- Stahlguss
- Kobaltbasislegierungen
- Kupfer
- Elastomere
- Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK)
- Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS)
- Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy)
- Edelstahl (INOX)
- Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC
- Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Thermoplaste
- Titan
- Titanlegierungen
- Zink
Hinweis:
- Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden.