• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zubehör Verlängerung IBUV für Innenbürsten mit Gewinde M6 1000mm lang

Artikel-Nr.: 4007220660782
Preis pro 1 Stück
Netto: 10,20 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Rohrbürste

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4007220660782
EAN / GTIN 4007220660782
Herstellernummer 43690200
L-Nummer L51510 682
Hersteller August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Beschreibung

Beschreibung:

Für Arbeiten mit Innenbürsten mit Gewinde geeignet.

Merkmal:

  • PFERD Typ: IBUV M6 1000
  • Aufnahmesystem: Gewinde
  • Außen-ø Gewindemuffe: 12 mm
  • Ø Gewinde: M6
  • Länge, Gesamt: 1000 mm

Vorteil:

  • Optimales Erreichen von schwer zugänglichen Stellen.

Lieferumfang:

  • Bitte beachten Sie den Außendurchmesser der Gewindemuffe: M6 = 12 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb