Beschreibung:
Speziell zum Entgraten und Reinigen von Rohren, Gewinden, Muffen und Zylindern geeignet. Stahldraht ist das gebräuchlichste Besatzmaterial. Bürsten mit dem Besatzmaterial Stahldraht eignen sich besonders gut zur Oberflächenbearbeitung und zum Entgraten. PFERD-Spezialdraht verfügt über eine hohe Zug- und Biegewechselfestigkeit. Dieser gewährleistet eine optimale Abnutzung des Drahtes sowie eine hohe Standzeit, auch bei extremen Bürstanwendungen. Stahldraht hält Temperaturen bis 300 °C stand. Neben dem Gewinde verfügt diese Innenbürste zusätzlich über einen 10 mm Schaftansatz.
Merkmal:
- RPM, max.: 1000 RPM
- Breite metrisch: 100 mm
- Aufnahmesystem: Gewinde
- Ø Besatzmaterial: 0.2 mm
- ø Außen metrisch: 22 mm
- Ø Schaft metrisch: 10 mm
- Ø Gewinde: 3/8 BSW
- Besatzmaterial: Stahldraht (ST)
- Länge, Gesamt: 170 mm
Vorteil:
- Einspannen in Spannzangen durch integrierten Schaftansatz möglich.
- Lange Standzeit durch die Verwendung von PFERD-Spezialdraht.
- Erzeugt feine Oberflächen.
Verwendung:
- Anwendungsempfehlungen: Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen. Im Rechtslauf einsetzen.
- Bearbeitungsaufgaben: Reinigen; Entgraten; Entrosten; Oxydschichten entfernen; Entlacken; Aufrauen
- Antriebsarten: Biegwellenantrieb; Handeinsatz; Bohrmaschine
Werkstoff:
- Bearbeitbare Werkstoffe:
- Gusseisen
- Stahlguss
- Duroplaste
- Stahl, Stahlguss
- Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC
- Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Thermoplaste
- Holz
Lieferumfang:
- BSW = British Standard Whitworth
Hinweis:
- Für den sicheren Einsatz die Bürste vor Arbeitsbeginn in das Werkstück einführen.