Beschreibung:
Speziell zum Entgraten und Reinigen von Rohren, Gewinden, Muffen und Zylindern geeignet. Bürsten mit Siliciumcarbid (SiC) eignen sich besonders gut für Entgratarbeiten und zur Oberflächenverbesserung. Kunststoffbesatz hält Temperaturen bis 220° C stand. Neben dem Gewinde verfügt diese Innenbürste zusätzlich über einen 6 mm Schaftansatz.
Merkmal:
- RPM, max.: 1000 RPM
- Breite metrisch: 80 mm
- Aufnahmesystem: Gewinde
- Ø Besatzmaterial: 0.1 mm
- ø Außen metrisch: 20 mm
- Ø Schaft metrisch: 6 mm
- Ø Gewinde: M6
- Besatzmaterial: Siliciumcarbid (SiC)
- Korngröße: 180
- Länge, Gesamt: 120 mm
Vorteil:
- Einspannen in Spannzangen durch integrierten Schaftansatz möglich.
- Schleifkörner sind in flexiblen Kunststofffilamenten eingebunden, wodurch der Besatz nicht nur an der Spitze, sondern auch mit den Seiten arbeitet.
Verwendung:
- Anwendungsempfehlungen: Bei Anwendungen mit hoher Hitzeentwicklung Kühlflüssigkeit verwenden. Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen. Im Rechtslauf einsetzen.
- Bearbeitungsaufgaben: Reinigen; Entgraten; Aufrauen; Strukturieren (Mattieren, Strichmattieren und Satinieren)
- Antriebsarten: Biegwellenantrieb; Handeinsatz; Bohrmaschine
Werkstoff:
- Bearbeitbare Werkstoffe:
- Aluminium
- Bronze
- Gusseisen
- Stahlguss
- Kobaltbasislegierungen
- Duroplaste
- Weitere NE-Metalle
- Edelstahl (INOX)
- Stahl, Stahlguss
- Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC
- Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Thermoplaste
- Holz
Hinweis:
- Für den sicheren Einsatz die Bürste vor Arbeitsbeginn in das Werkstück einführen.