• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Innenbürste IBU Ø16x80mm M6 Messing-Draht-Ø0,20

Artikel-Nr.: 4007220660560
Netto: 8,08 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Rohrbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220660560
EAN / GTIN 4007220660560
Herstellernummer 43679052
L-Nummer L51510 76

Beschreibung

Beschreibung:

Speziell zum Entgraten und Reinigen von Rohren, Gewinden, Muffen und Zylindern geeignet. Bürsten mit Besatzmaterial Messingdraht eignen sich für besondere Anwendungsbereiche wie dem Oberflächenfinish an Werkstücken aus Kupfer und Messing. Messingdraht ist im Vergleich zu Stahldraht weicher und flexibler. PFERD verwendet bei allen Bürsten mit Messingdraht die Drahtqualität CuZn37. Messingdraht hält Temperaturen bis 180 °C stand. Neben dem Gewinde verfügt diese Innenbürste zusätzlich über einen 6 mm Schaftansatz.

Merkmal:

  • RPM, max.: 1000 RPM
  • Breite metrisch: 80 mm
  • Aufnahmesystem: Gewinde
  • Ø Besatzmaterial: 0.2 mm
  • ø Außen metrisch: 16 mm
  • Ø Schaft metrisch: 6 mm
  • Ø Gewinde: M6
  • Besatzmaterial: Messingdraht (MES)
  • Länge, Gesamt: 120 mm

Vorteil:

  • Einspannen in Spannzangen durch integrierten Schaftansatz möglich.
  • Arbeitet funkenfrei.
  • Erzeugt feine Oberflächen.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen. Im Rechtslauf einsetzen.
  • Bearbeitungsaufgaben: Reinigen; Entgraten; Oxydschichten entfernen
  • Antriebsarten: Biegwellenantrieb; Handeinsatz; Bohrmaschine

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Messing
    • Kupfer
    • Weitere NE-Metalle
    • Zink

Hinweis:

  • Für den sicheren Einsatz die Bürste vor Arbeitsbeginn in das Werkstück einführen.

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb