• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rundbürste gezopft RBG Ø 178x13 mm M14 Stahl-Draht-Ø 0,50mm Winkelschleifer

Artikel-Nr.: 4007220659007
Netto: 32,71 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Rundbürste

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4007220659007
    EAN / GTIN 4007220659007
    Herstellernummer 43304009

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Aggressiv arbeitende Bürste. Für schwere Bürstarbeiten im Metallbau wie Entzundern, Entrosten, Entgraten, Putzen von Schweißnähten, Entfernen von Kleberresten und Schweißspritzern geeignet. Stahldraht ist das gebräuchlichste Besatzmaterial. Bürsten mit dem Besatzmaterial Stahldraht eignen sich besonders gut zur Oberflächenbearbeitung und zum Entgraten. PFERD-Spezialdraht verfügt über eine hohe Zug- und Biegewechselfestigkeit. Dieser gewährleistet eine optimale Abnutzung des Drahtes sowie eine hohe Standzeit, auch bei extremen Bürstanwendungen. Stahldraht hält Temperaturen bis 300 °C stand.

    Merkmal:

    • Anzahl, Zöpfe: 30 Stück
    • Verpackungen: POS-Verpackung
    • RPM, max.: 9000 RPM
    • RPM, opt., von: 4500 RPM
    • RPM, opt., bis: 8500 RPM
    • Breite metrisch: 13 mm
    • Aufnahmesystem: Gewinde
    • Ø Besatzmaterial: 0.5 mm
    • ø Außen metrisch: 178 mm
    • Ø Gewinde: M14x2
    • Besatzmaterial: Stahldraht (ST)
    • Länge, Besatz: 38 mm

    Vorteil:

    • Aggressiver Bürsteffekt durch hohe Steifigkeit der Drahtzöpfe.
    • Lange Standzeit durch die Verwendung von PFERD-Spezialdraht.

    Verwendung:

    • Anwendungsempfehlungen: Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen. Für optimale Ergebnisse auf leistungsstarken Winkelschleifern einsetzen.
    • Bearbeitungsaufgaben: Reinigen; Entgraten; Entrosten; Entzundern; Oxydschichten entfernen; Entlacken; Wurzelnahtbearbeitung; Schweißnahtbearbeitung; Kehlnahtbearbeitung
    • Antriebsarten: Winkelschleifer

    Werkstoff:

    • Bearbeitbare Werkstoffe:
      • Gusseisen
      • Stahlguss
      • Stahl, Stahlguss
      • Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC
      • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb