• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rundbürste breit ungezopft RBU Ø250x30xvariable Bohrung Stahl-Draht-Ø0,30 Schleifbock

Artikel-Nr.: 4007220658772
Netto: 86,82 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Rundbürste

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4007220658772
    EAN / GTIN 4007220658772
    Herstellernummer 43506601
    L-Nummer L51510 152

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Hervorragend für mittelschwere Bürstarbeiten auf großflächigen Werkstücken im handgeführten und maschinellen Einsatz geeignet. Stahldraht ist das gebräuchlichste Besatzmaterial. Bürsten mit dem Besatzmaterial Stahldraht eignen sich besonders gut zur Oberflächenbearbeitung und zum Entgraten. PFERD-Spezialdraht verfügt über eine hohe Zug- und Biegewechselfestigkeit. Dieser gewährleistet eine optimale Abnutzung des Drahtes sowie eine hohe Standzeit, auch bei extremen Bürstanwendungen. Stahldraht hält Temperaturen bis 300 °C stand. Speziell für den industriellen Einsatz entwickelt.

    Merkmal:

    • Verpackungen: Industrieverpackung
    • RPM, max.: 3600 RPM
    • RPM, opt., von: 1800 RPM
    • RPM, opt., bis: 2700 RPM
    • Breite metrisch: 30 mm
    • Aufnahmesystem: Bohrung
    • Ø Bohrung im Set enthalten: AK 32-2
    • Ø Bohrung, max.: 50.8 mm
    • Ø Bohrung: 31.8 mm
    • Ø Besatzmaterial: 0.3 mm
    • ø Außen metrisch: 250 mm
    • Besatzmaterial: Stahldraht (ST)
    • Korngröße: keine Angabe
    • Länge, Besatz: 50 mm

    Vorteil:

    • Hohe Wirtschaftlichkeit durch sehr hohe Standzeit.
    • Lückenloses Paketieren zu breiten Walzen durch die besondere Bauweise möglich. Hierdurch wird ein einheitliches Oberflächenfinish ermöglicht.
    • Einsatz auf allen handelsüblichen stationären Antriebsmaschinen und Schleifböcken durch variable Bohrungsdurchmesser möglich.
    • Optimale Anpassung an die Kontur der Werkstücke durch hohe Flexibilität.
    • Lange Standzeit durch die Verwendung von PFERD-Spezialdraht.

    Verwendung:

    • Anwendungsempfehlungen: Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen.
    • Bearbeitungsaufgaben: Reinigen; Entgraten; Entrosten; Oxydschichten entfernen; Entlacken; Aufrauen
    • Antriebsarten: Schleifbock; Stationäre Maschinen

    Werkstoff:

    • Bearbeitbare Werkstoffe:
      • Gusseisen
      • Stahlguss
      • Duroplaste
      • Elastomere
      • Stahl, Stahlguss
      • Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC
      • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Thermoplaste
      • Holz

    Lieferumfang:

    • Diese Rundbürste wird inklusive Adapterset AK 32-2 geliefert.

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb