• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Blockbürste mit Griff HBB 8-reihig Stahl-Draht-Ø 0,45 mm

Artikel-Nr.: 4007220647295
Netto: 36,89 €
  • Mindestbestellmenge: 12 Stk.
  • Bestellschritt: 12 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Drahtbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220647295
EAN / GTIN 4007220647295
Herstellernummer 43678003
L-Nummer L51510 428

Beschreibung

Beschreibung:

Drahtbürste mit Griff für grobe Reinigungsarbeiten an großen Flächen. Stahldraht ist das gebräuchlichste Besatzmaterial. Bürsten mit dem Besatzmaterial Stahldraht eignen sich besonders gut zur Oberflächenbearbeitung und zum Entgraten. PFERD-Spezialdraht verfügt über eine hohe Zug- und Biegewechselfestigkeit. Dieser gewährleistet eine optimale Abnutzung des Drahtes sowie eine hohe Standzeit, auch bei extremen Bürstanwendungen. Stahldraht hält Temperaturen bis 300 °C stand.

Merkmal:

  • Anzahl, Reihen: 8
  • Aufnahmesystem: Hand
  • Ø Besatzmaterial: 0.45 mm
  • Besatzmaterial: Stahldraht (ST)
  • Länge, Besatz: 35 mm
  • Länge, Gesamt: 235 mm

Vorteil:

  • Ergonomische Form mit optimalem Griff.
  • Ausführung mit flachem Draht für einen aggressiven Bürsteffekt.

Verwendung:

  • Bearbeitungsaufgaben: Reinigen; Entrosten; Oxydschichten entfernen; Aufrauen
  • Antriebsarten: Handeinsatz

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb