Beschreibung:
PFERD bietet ein umfangreiches Programm an Handbürsten mit unterschiedlichen Formen und Besatzmaterialien. Zum Reinigen, Entrosten, Schweißnahtputzen und Säubern von Oberflächen geeignet. Extra langer Griff. Stahldraht ist das gebräuchlichste Besatzmaterial. Bürsten mit dem Besatzmaterial Stahldraht eignen sich besonders gut zur Oberflächenbearbeitung und zum Entgraten. PFERD-Spezialdraht verfügt über eine hohe Zug- und Biegewechselfestigkeit. Dieser gewährleistet eine optimale Abnutzung des Drahtes sowie eine hohe Standzeit, auch bei extremen Bürstanwendungen. Stahldraht hält Temperaturen bis 300 °C stand.
Merkmal:
- Anzahl, Reihen: 3
- Aufnahmesystem: Hand
- Ø Besatzmaterial: 0.35 mm
- Besatzmaterial: Stahldraht (ST)
- Länge, Besatz: 25 mm
- Länge, Gesamt: 350 mm
Vorteil:
- Lange Standzeit durch die Verwendung von PFERD-Spezialdraht.
Verwendung:
- Bearbeitungsaufgaben: Reinigen; Entrosten; Oxydschichten entfernen; Entlacken; Aufrauen; Schweißnahtbearbeitung
- Antriebsarten: Handeinsatz