• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Universal Korund Klettscheibe KSS Ø 150 A150 8 Absauglöcher für Exzenterschleifer

Artikel-Nr.: 4007220599150
Netto: 0,92 €
  • Mindestbestellmenge: 25 Stk.
  • Bestellschritt: 25 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klett-Schleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220599150
EAN / GTIN 4007220599150
Herstellernummer 45017155
L-Nummer L51050 945

Beschreibung

Beschreibung:

Für universelle Schleifaufgaben von Grob- bis Feinschliff in Industrie und Handwerk. Klettscheiben eignen sich zum Feinschleifen großer Flächen mit Exzenterschleifern und sind universell auf Metallen, Holz, Kunststoffen und Lack einsetzbar. Die Klettscheiben mit Absauglöchern sind gemäß ISO 21951 in der Form A ausgeführt: 8 Absauglöcher Ø 10 mm, Teilkreis 65 mm, ISO 21951 – Nenngröße 9

Merkmal:

  • Anzahl, Lochung: 8 Stück
  • Schleifmittel: Korund A
  • ø Außen metrisch: 150 mm
  • Korngröße: 150

Vorteil:

  • Hohe Wirtschaftlichkeit durch schnelle Werkzeugwechsel und hohe Schleifleistung.
  • Höchste Standzeit durch geringes Zusetzen.

Verwendung:

  • Bearbeitungsaufgaben: Reinigen; Stufenweises Feinschleifen; Aufrauen; Flächenbearbeitung
  • Antriebsarten: Exzenterschleifer

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Aluminium
    • Messing
    • Bronze
    • Stahlguss
    • Kupfer
    • Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Edelstahl (INOX)
    • Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC
    • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb