• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

POLINOX Vlies-Schleifwalze PNL Ø 100x100mm Keilnut 19 mm A100 für Feinschliff und Finish

Artikel-Nr.: 4007220593523
Netto: 54,44 €
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
    Produktart Schleifwalze

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4007220593523
    EAN / GTIN 4007220593523
    Herstellernummer 44641010
    L-Nummer L51100 306

    Beschreibung

    Beschreibung:

    POLINOX-Schleifwalzen eignen sich besonders zur Bearbeitung großer Flächen. Das Schleifvlies ist lamellenförmig radial angeordnet. Die Lamellen sind sehr dicht gepackt, wodurch eine hohe Standzeit erreicht wird.

    Merkmal:

    • RPM, max.: 4800 RPM
    • RPM, opt.: 2500 RPM
    • Breite metrisch: 100 mm
    • Ø Bohrung: 19 mm
    • Schleifmittel: Korund A
    • ø Außen metrisch: 100 mm
    • Korngröße: 100

    Vorteil:

    • Hohe Standzeit durch dicht verpackte Lamellen.
    • Kühler Schliff und geringe thermische Belastung des Werkstückes.
    • Kein Zusetzen des Werkzeuges durch offene Struktur und hohe Flexibilität des Vliesmaterials.

    Verwendung:

    • Bearbeitungsaufgaben: Reinigen; Entgraten; Stufenweises Feinschleifen; Aufrauen; Strukturieren (Mattieren, Strichmattieren und Satinieren); Flächenbearbeitung
    • Antriebsarten: Walzenantriebe

    Werkstoff:

    • Bearbeitbare Werkstoffe:
      • Aluminium
      • Messing
      • Bronze
      • Stahlguss
      • Kobaltbasislegierungen
      • Kupfer
      • Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK)
      • Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy)
      • Edelstahl (INOX)
      • Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC
      • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Thermoplaste
      • Titan
      • Titanlegierungen
      • Zink

    Lieferumfang:

    • Der Bohrungs-ø 19 mm mit 4 Keilnuten passt auf alle üblichen Walzenantriebe.

    Hinweis:

    • Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden.

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb