• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Trennscheibe Trennschleifer EHT 350x4,5x22,23 mm SG STONE für Stein (100 m/s)

Artikel-Nr.: 4007220540152
Netto: 23,38 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Trennscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4007220540152
    EAN / GTIN 4007220540152
    Herstellernummer 61629522
    L-Nummer L51080 292

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Das breite Programm der Leistungs-Linie SG bietet für jede Anwendung und jeden Werkstoff eine leistungsstarke Werkzeuglösung. Werkzeuge der Leistungs-Linie SG erzielen beste Arbeitsergebnisse bei höchster Wirtschaftlichkeit. PFERD bietet Trennscheiben für Benzintrenner und Elektro-Trennschleifer in verschiedenen Ausführungen und Abmessungen an. Die robusten Trennscheiben eignen sich zum Trennen von Stahl, Stein, Beton, Gusseisen und weiteren Werkstoffen. Trennscheibe mit hoher Trennleistung und höchster Standzeit für den Einsatz auf Benzintrennern und Trennschleifern.

    Merkmal:

    • Arbeitshöchstgeschwindigkeit, max.: 100 m/s
    • RPM, max.: 5500 RPM
    • Form: EHT / 41 / T1
    • Breite metrisch: 4.5 mm
    • Ø Bohrung: 22.23 mm
    • Schleifmittel: Siliciumcarbid SiC/C
    • ø Außen metrisch: 350 mm

    Vorteil:

    • Schneller Arbeitsfortschritt durch gute Trennleistung.
    • Höchste Wirtschaftlichkeit durch höchste Standzeit.

    Verwendung:

    • Bearbeitungsaufgaben: Trennen
    • Antriebsarten: Elektrowinkelschleifer; Benzintrenner

    Werkstoff:

    • Bearbeitbare Werkstoffe:
      • Aluminium
      • Asphalt
      • Gusseisen
      • Weitere NE-Metalle
      • Stein
      • Beton

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb