• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Diamant-Stichsägeblatt 100mm D357 (mittel) Ausschnitte im Behälterbau von GFK/CFK

Artikel-Nr.: 4007220535967
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 39,10 €
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Produktart Stichsägeblatt

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4007220535967
Kopieren
EAN / GTIN 4007220535967
Kopieren
Herstellernummer 4007220535967
Kopieren
L-Nummer L51220 12
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Beschreibung

Beschreibung:

Diamant-Stichsägeblätter sind hervorragend für die Bearbeitung von faserverstärkten Kunststoffen (GFK/CFK) geeignet, z. B. zum Herstellen von Ausschnitten im Behälterbau oder Zuschneiden vorgefertigter Platten. Sie zeichnen sich besonders durch die variable Schnittführung zur Herstellung verschiedenster Geometrien und die hohe Standzeit aus. Geeignet für alle Stichsägen mit Bosch-Aufnahme.

Merkmal:

  • Breite metrisch: 2 mm
  • Korngröße: D 357
  • Länge, Belag: 75 mm
  • Länge, Gesamt: 100 mm

Verwendung:

  • Bearbeitungsaufgaben: Trennen; Erzeugen von Durchbrüchen
  • Antriebsarten: Handfeilgerät; Stichsäge

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK)

Lieferumfang:

  • Kundenspezifische Werkzeuglösungen sind auf Anfrage erhältlich.

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb