• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Diamant-Stichsägeblatt 75 mm D357 (mittel) Ausschnitte im Behälterbau von GFK/CFK

Artikel-Nr.: 4007220535950
Netto: 32,54 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Stichsägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220535950
EAN / GTIN 4007220535950
Herstellernummer 15600571
L-Nummer L51220 11

Beschreibung

Beschreibung:

Diamant-Stichsägeblätter sind hervorragend für die Bearbeitung von faserverstärkten Kunststoffen (GFK/CFK) geeignet, z. B. zum Herstellen von Ausschnitten im Behälterbau oder Zuschneiden vorgefertigter Platten. Sie zeichnen sich besonders durch die variable Schnittführung zur Herstellung verschiedenster Geometrien und die hohe Standzeit aus. Geeignet für alle Stichsägen mit Bosch-Aufnahme.

Merkmal:

  • Breite metrisch: 2 mm
  • Korngröße: D 357
  • Länge, Belag: 50 mm
  • Länge, Gesamt: 75 mm

Verwendung:

  • Bearbeitungsaufgaben: Trennen; Erzeugen von Durchbrüchen
  • Antriebsarten: Handfeilgerät; Stichsäge

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK)

Lieferumfang:

  • Kundenspezifische Werkzeuglösungen sind auf Anfrage erhältlich.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb