• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hartmetall Hochleistungsfrässtift ALU Rundbogen RBF Ø 12x25 mm Schaft-Ø 6 mm Alu/NE Metalle

Artikel-Nr.: 4007220533208
Netto: 56,63 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Frässtift

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220533208
EAN / GTIN 4007220533208
Herstellernummer 21117886
L-Nummer L51140 38

Beschreibung

Beschreibung:

PFERD hat die Zahnung ALU speziell für die Zerspanung von Aluminium weiterentwickelt. Sie zeichnet sich durch eine hohe Zerspanungsleistung aus. Rundbogenförmiger Frässtift nach DIN 8032.

Merkmal:

  • Eckenausführung Radius: 2.5 mm
  • RPM von, harte NE-Metalle: 16000 RPM
  • RPM von, weiche NE-Metalle: 16000 RPM
  • RPM von, thermoplastische Kunststoffe, faserverstärkte Kunststoffe (GFK/CFK): 16000 RPM
  • RPM bis, harte NE-Metalle: 29000 RPM
  • RPM bis, weiche NE-Metalle: 29000 RPM
  • RPM bis, thermopl. Kunststoffe, faserv. Kunststoffe (GFK/CFK): 29000 RPM
  • Zahnung: ALU
  • ø Außen metrisch: 12 mm
  • Ø Schaft metrisch: 6 mm
  • Länge, verzahnt: 25 mm
  • Länge, Gesamt: 65 mm

Vorteil:

  • Extrem hohe Zerspanungsleistung.
  • Große Späne.
  • Verringerung der Materialanhaftung.
  • Hohe Standzeit und ruhiges Laufverhalten.
  • Bis 1.100 m/min Schnittgeschwindigkeit einsetzbar.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Setzen Sie die Werkzeuge möglichst auf leistungsstarken Antrieben mit elastisch gelagerter Spindel ein, um Vibrationen zu vermeiden. Beachten Sie die Drehzahlempfehlungen. Wenn der kleinste Bereich des Frässtiftdurchmessers zum Einsatz kommt, kann die empfohlene Drehzahl entsprechend erhöht werden. Für den wirtschaftlichen Einsatz von Frässtiften wird im oberen Drehzahl-/Schnittgeschwindigkeitsbereich gearbeitet. Setzen Sie Frässtifte mit einem Schaftdurchmesser von 6 mm auf Antrieben mit einer Leistung ab 300 Watt ein.
  • Bearbeitungsaufgaben: Erzeugen von Durchbrüchen; Entgraten; Egalisieren; Fräsen; Ausfräsen; Flächenbearbeitung; Schweißnahtbearbeitung
  • Antriebsarten: Biegwellenantrieb; Werkzeugmaschine; Roboter; Stationäre Maschinen; Geradschleifer

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Aluminium
    • Messing
    • Bronze
    • Kupfer
    • Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK)
    • Aluminiumlegierungen hart
    • NE-Metall hart
    • Kunststoffe
    • Aluminiumlegierungen weich
    • NE-Metall weich
    • Thermoplaste
    • Aluminiumlegierungen zäh
    • Zink

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb