• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schnellspannsystem PSL 8,5 für Bi-Metall Lochsägen

Artikel-Nr.: 4007220490648
Netto: 40,21 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 4007220490648
EAN / GTIN 4007220490648
Herstellernummer 25200901

Beschreibung

Beschreibung:

Das Schnellspannsystem für Lochsägen ist Teil eines Aufspannsystems, welches PFERD für den leichten und schnellen Einsatz von HSS-Lochsägen konzipiert hat. In Kombination mit dreiteiligen Adaptersets, welche speziell auf die Durchmesser der Lochsägen abgestimmt sind, ist der einfache und komfortable Einsatz der HSS-Lochsägen von PFERD auf allen handelsüblichen Bohrmaschinen möglich. PFERD bietet ein Aufspannsystem für den leichten und schnellen Einsatz von HSS-Lochsägen an. Das Schnellspannsystem und die beiden auf den Durchmesser der Lochsägen abgestimmten dreiteiligen Adaptersets ermöglichen den einfachen und komfortablen Einsatz der HSS-Lochsägen von PFERD auf allen handelsüblichen Bohrmaschinen.

Merkmal:

  • Schaftform: sechskant
  • Passend für: LS 14–210
  • Schlüsselweite metrisch: 8.5 mm
  • Ø Schaft metrisch: 9.3 mm

Vorteil:

  • Einfaches und schnelles Wechseln zwischen unterschiedlichen Lochsägen.
  • Nach der Anwendung können Lochsäge und Schnellspannsystem ohne zusätzliches Werkzeug per Knopfdruck getrennt werden.
  • Auswechselbarer HSS-Zentrierbohrer.
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb