• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zubehör Werkzeughalter BO für Topfbürsten Ø 65-80 mm mit Schlüsselweite 22 mm auf 12 mm Schaft

Artikel-Nr.: 4007220490532
Netto: 39,83 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 4007220490532
EAN / GTIN 4007220490532
Herstellernummer 79183976

Beschreibung

Beschreibung:

Ermöglichen den Einsatz von Topfbürsten auf Werkzeugantrieben mit Spannzange. Zudem geeignet für den stationären Einsatz von Topfbürsten mit Gewinde auf CNC-Maschinen, Bearbeitungszentren und Robotern.

Merkmal:

  • Passend für Ø metrisch: 65–80 mm
  • Passend für: Topfbürsten TBG und TBU
  • Aufnahmesystem: Schaft
  • Passend für Schlüsselweite: 22 mm
  • Ø Schaft metrisch: 12 mm
  • Länge, Gesamt: 75 mm

Vorteil:

  • Sicherer Halt der Bürste durch hohe Passgenauigkeit.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb