• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spiralbohrer STEEL Ø 10,7 mm HSS-G N DIN 338 118° universal

Artikel-Nr.: 4007220484449
Netto: 5,75 €
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS-G
  • Norm: DIN 338
  • Typ: N
  • Spitzenwinkel: 118
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
Nenn-⌀ DC 10,7 mm
Schneidstoff HSS-G
Norm DIN 338
Typ N
Spitzenwinkel 118 Grad

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220484449
EAN / GTIN 4007220484449
Herstellernummer 25203700

Beschreibung

Ausführung:

  • STEEL

Beschreibung:

Bohrwerkzeuge mit Kreuzanschliff für industrielle Einsätze. Vollgeschliffene, rechtsdrehende Ausführungen, die dank ihrer hohen Rundlaufgenauigkeit und exakten Zentrierung präzise Bohrlöcher erzeugen. Spiralbohrer bietet PFERD in den Ausführungen STEEL (118° Spitzenwinkel) und INOX (135° Spitzenwinkel) an. Hochleistungsbohrwerkzeuge in der Ausführung STEEL in HSSG (M2) für industrielle Einsätze. Vollgeschliffene rechtsschneidende Ausführung mit Kreuzanschliff, die dank ihrer hohen Rundlaufgenauigkeit und exakten Zentrierung präzise Bohrlöcher erzeugt.

Merkmal:

  • RPM von, graues Gusseisen, weißes Gusseisen: 298 RPM
  • RPM von, harte NE-Metalle: 744 RPM
  • RPM von, weiche NE-Metalle: 893 RPM
  • RPM von, Stähle über 700 N/mm²: 595 RPM
  • RPM von, Stähle bis 700 N/mm²: 744 RPM
  • RPM von, thermoplastische Kunststoffe, faserverstärkte Kunststoffe (GFK/CFK): 446 RPM
  • RPM bis, graues Gusseisen, weißes Gusseisen: 744 RPM
  • RPM bis, harte NE-Metalle: 1488 RPM
  • RPM bis, weiche NE-Metalle: 1786 RPM
  • RPM bis, Stähle über 700 N/mm²: 744 RPM
  • RPM bis, Stähle bis 700 N/mm²: 1042 RPM
  • RPM bis, thermopl. Kunststoffe, faserv. Kunststoffe (GFK/CFK): 1191 RPM
  • Ausführung: STEEL
  • ø: 10.7 mm
  • Spiralwinkel, von: 25 °
  • Spiralwinkel, bis: 30 °
  • Winkel: 118 °
  • Spirallänge: 94 mm
  • Länge, Gesamt: 142 mm

Vorteil:

  • Universell geeignet für Stahl, Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Bronze, Messing, Aluminium.
  • Leichtes Zentrieren.
  • Hohe Standzeit.
  • Sehr gute Spanabfuhr.
  • Hohe Rundlaufgenauigkeit.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen. Verwenden Sie beim Bohren von Metallen möglichst ein hochwertiges Schneidöl oder Kühlschmierstoff. Dies fördert den ruhigen Lauf und verlängert die Standzeit des Bohrers. Ausnahme: Führen Sie während der Bearbeitung von Aluminium statt Schneidöl Petroleum zu. Entfernen Sie die bei der Bearbeitung von Edelstahl (INOX) entstehenden Partikel vom Werkstück, um Korrosion zu vermeiden. Reinigen Sie das Werkstück chemisch oder mechanisch (Ätzen/Polieren usw.).
  • Bearbeitungsaufgaben: Bohren
  • Antriebsarten: Ständerbohrmaschine; Werkzeugmaschine; Bohrmaschine; Roboter; Stationäre Maschinen

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Aluminium
    • Temperguss
    • Schwarzer Temperguss (GTS, GJMB)
    • Messing
    • Bronze
    • Einsatzstähle
    • Gusseisen
    • Stahlguss
    • Gusshaut
    • Spanplatte
    • Kupfer
    • Duktiles Gusseisen
    • Duroplaste
    • Elastomere
    • Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK)
    • Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK) Faseranteil ≤ 40 %
    • Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK) Faseranteil > 40 %
    • Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS)
    • NE-Metall hart
    • hartes Holz
    • Weitere NE-Metalle
    • Sonstiges
    • Kunststoffe
    • Wälz- und Kugellagerstähle
    • NE-Metall weich
    • weiche Titanlegierungen (Zugfestigkeit 500 N/mm²)
    • weiches Holz
    • Stahl
    • Stahl, Stahlguss
    • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Stähle über 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Stähle bis 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Thermoplaste
    • Titan
    • Titanlegierungen
    • Werkzeugstähle
    • Weisser Temperguss (GTW, GJMW)
    • Holz
    • Zink

Hinweis:

  • Augenschutz benutzen!
  • Sicherheitsempfehlungen beachten!
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb