• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

POLICLEAN Werkzeughalter für Bohrung Ø 6 mm Spannbreite 39 mm Schaft-Ø 6 mm

Artikel-Nr.: 4007220471586
Netto: 11,98 €
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
Artikelnummer 4007220471586
EAN / GTIN 4007220471586
Herstellernummer 42706639

Beschreibung

Ausführung:

  • Paketierung 3-fach

Beschreibung:

Bolzen und Schäfte zur Aufnahme von Feinschleif- und Polierwerkzeugen sind mit verschiedenen Gewinden und Schaftdurchmessern sowie in unterschiedlichen Ausführungen verfügbar. Werkzeughalter für POLICLEAN-Scheiben. Die Ausführung bietet Platz für drei Scheiben.

Merkmal:

  • PFERD Typ: PCLB 6/6/39
  • Passend für Bohrungs-ø [mm]: 6
  • Ausführung: Paketierung 3-fach
  • Ø Schaft metrisch: 6 mm
  • Ø Gewinde: keine Angabe
  • Länge, Schaft: 40 mm

Vorteil:

  • Hohe Wirtschaftlichkeit durch schnelle Werkzeugwechsel.