• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Druckluftgeradschleifer PG 8/220 HV 22.000 RPM/600 Watt

Artikel-Nr.: 4007220450840
Netto: 772,20 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Geradschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220450840
EAN / GTIN 4007220450840
Herstellernummer 80107081
L-Nummer L51700 124

Beschreibung

Ausführung:

  • ohne Verlängerung

Beschreibung:

Der Antrieb ist mit einer Spannzangenwerkzeugaufnahme für Schaftwerkzeuge ausgestattet. Die Abluftführung befindet sich vorne. Der Antrieb muss mit Öl verwendet werden. Durch das Hebelventil verfügt der handliche Antrieb über eine Totmannschaltung. 3 m Zuluftschlauch mit Gewindeanschluss 1/4“ außen und Stecktülle mit Gewinde (STGI), Spannzange 6 mm, 2 Spannschlüssel.

Merkmal:

  • Betriebsdruck: 6.3 bar
  • Leistung: 600 Watt
  • Drehzahl: 22000 RPM
  • Spannzangengruppe: 7
  • Ventilausführung: Hebel
  • Ausführung: ohne Verlängerung
  • Breite metrisch: 46 mm
  • Luftverbrauch, Leerlauf: 0.95 m³/min
  • Luftverbrauch, bei Last: 0.85 m³/min
  • Inkl. Ø Spannzange [mm]: 6 mm
  • Länge metrisch: 184 mm
  • Anzahl der Öltropfen [min]: 5 Tropfen
  • Nettogewicht: 0.95 kg
  • Innen-ø Zuluftschlauch: 8.5 mm
  • Abluftaustritt: vorne
  • Höhe: 46 mm

Vorteil:

  • Sicheres Arbeiten durch Totmannschaltung.
  • Leicht zu führen bei mittlerer Leistung.
  • Durch seine Abluftführung nach vorne kann er im Einsatz den abgetragenen Schmutz vorne wegblasen.
  • Dank der Spannzangenaufnahme optimal für die empfohlenen Schaftwerkzeuge geeignet.

Hinweis:

  • Der Antrieb ist mit der vorgegebenen Öl-Tropfzahl zu betreiben, um einem vorzeitigen Ausfall vorzubeugen.
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb