Beschreibung:
Satinierwinkeltrieb anschließbar an alle Biegwellen mit Anschluss G28 anstelle des Handstücks. Wellenanschluss 360° drehbar. Ermöglicht den Einsatz von Biegwellenantrieben als Satinierer. Handschutz, Anti-Vibrationshandgriff, demontierbare Arbeitsspindel.
Merkmal:
- PFERD Typ: SWT 10 G28
- Antriebsdrehzahl n max.: 18000 RPM
- Abtriebsdrehzahl bei n max.: 12000 RPM
- Übersetzungsverhältnis: 1,53:1
- Breite metrisch: 40 mm
- Handstückseitige Kupplung G: 28
- Werkzeugaufnahme, Breite: 100
- Länge metrisch: 173 mm
- Nettogewicht: 1.901 kg
- ø Außen metrisch: 215 mm
- Ø Gewinde: M14
- Ø Werkzeugaufnahme: 19 mm
- Höhe: 215 mm