• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stützteller weich für Klettscheibe KRH-S Ø 115 mm Gewinde M14

Artikel-Nr.: 4007220428757
Netto: 21,23 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Stützteller

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4007220428757
    EAN / GTIN 4007220428757
    Herstellernummer 42710155
    L-Nummer L51050 1610

    Beschreibung

    Ausführung:

    • keine Angabe

    Beschreibung:

    Mit dem Klettrondenhalter können Klettronden auf handelsüblichen drehzahlregelbaren oder langsam laufenden Winkelschleifern mit M14-Aufnahme eingesetzt werden.

    Merkmal:

    • PFERD Typ: KRH-S 115
    • RPM, max.: 5300 RPM
    • Ausführung: keine Angabe
    • ø Außen metrisch: 115 mm
    • Ø Gewinde: M14
    • Härte: weich

    Vorteil:

    • Schneller Werkzeugwechsel durch Klettsystem.
    • Optimale Konturenanpassung durch hohe Flexibilität.

    Hinweis:

    • Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit beträgt 32 m/s.
    • Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden.
    • Klettronden zentrisch auf dem Halter platzieren.

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb