• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Handstück HA 10 G28 STV mit 6 mm Spannzange Max. RPM 18.000 für starre Verlängerung

Artikel-Nr.: 4007220419786
Netto: 360,80 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 4007220419786
EAN / GTIN 4007220419786
Herstellernummer 86200041

Beschreibung

Beschreibung:

Gerades Handstück mit 6 mm Spannzange und Gleitkupplung G28/Ø 28 mm, passend für starre Verlängerungen mit Gleitanschluss G28. Je 1 Spannschlüssel EM SW 11 mm und EM SW 15 mm, 1 Spannzange.

Merkmal:

  • PFERD Typ: HA 10 G28 STV
  • RPM, max.: 18000 RPM
  • Spannzangengruppe: 6
  • Breite metrisch: 33 mm
  • Handstückseitige Kupplung Ø metrisch: 28 mm
  • Handstückseitige Kupplung G: 28
  • Inkl. Ø Spannzange [mm]: 6
  • Länge metrisch: 160 mm
  • Nettogewicht: 0.396 kg
  • Handstückseitige Kupplung Ø [mm]: 28
  • ø Außen metrisch: 33 mm
  • Höhe: 33 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb