• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Handstück HA 7 G22 STV mit 6 mm Spannzange Max. RPM 25.000 für starre Verlängerung

Artikel-Nr.: 4007220419779
Netto: 315,70 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Artikelnummer 4007220419779
    EAN / GTIN 4007220419779
    Herstellernummer 86200040

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Gerades Handstück mit 6 mm Spannzange und Gleitkupplung G22/Ø 22 mm, passend für starre Verlängerungen mit Gleitanschluss G22. Je 1 Spannschlüssel EM SW 11 mm, EM SW 14 mm und EM SW 14mm, 1 Spannzange.

    Merkmal:

    • PFERD Typ: HA 7 G22 STV
    • RPM, max.: 25000 RPM
    • Spannzangengruppe: 6
    • Breite metrisch: 27 mm
    • Handstückseitige Kupplung Ø metrisch: 22 mm
    • Handstückseitige Kupplung G: 22
    • Inkl. Ø Spannzange [mm]: 6
    • Länge metrisch: 130 mm
    • Nettogewicht: 0.259 kg
    • Handstückseitige Kupplung Ø [mm]: 22
    • ø Außen metrisch: 27 mm
    • Höhe: 27 mm
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb